Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Reinigungswagen
>
Artikel
Nasswischwagen Reinigungswagen, 2 Eimer mit 17l, VK 3 Presse in gelb,104 x 40 x 85 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-VW1002
Hersteller:
Vermop
Herst.-Nr.:
1614392
EAN/GTIN:
4006533055605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Vermop Nasswischwagen AQUVA mit 2 Eimer je 17 l, VK 3 Presse in gelb
VERMOP® Nasswisch-Wagen AQUVA 2 x 17 l
mit 2 Eimern je 17 l
VK 3 Presse in gelb
Deichsel
Maße (L x B x H):
104,0 x 40,0 x 85,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
104,0
Höhe [cm]:
85,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Reinigungswagen
Produktkategorie:
Reinigungswagen
... >
Lager 158
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Plastikeimer
,
Doppeleimer
,
Fahreimer
,
Nasswischwagen
,
Putzwagen
,
Reinigungswagen
,
Systemwagen Reinigung
,
Wischwagen
,
nasswischwagen 17l vermop
,
doppeleimer
,
vermop fahreimer
,
Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungssystem
,
VERMOP
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 124,42*
Lager 1690
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 128,65*
Lager 1498
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 106,15*
€ 128,77*
Lager 2478
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 107,48*
€ 129,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 119,44*
€ 143,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eimer 17l Ku.schwarz f.Reinigungswagen 9000 472 060-064 VERMOP
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,57*
Zubehör
Mopphalter,schwarz/gelb,f. Fransenmopp
Vermop
18024
ab € 4,32*
Zubehör
Warnschild Achtung Rutschgefahr B 280xH 580mm gelb/schwarz VERMOP
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen