Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungssystem Chrom mit Presse,Halterahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungssystem Chrom mit Presse,Halterahmen
Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungssystem Chrom mit Presse,Halterahmen
Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungssystem Chrom mit Presse,Halterahmen
Artikel-Nr.:
     158-VW1104
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10637
EAN/GTIN:
     4006533008243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Vermop Reinigungswagen Varietta Chrom mit Presse VK 3, 1 Halterahmen 120 L ohne Sack und Deckel, 1 Schale M
VERMOP® Reinigungswagen VARIETTA Chrom mit Presse VK 4

  • 1 Grundgestell II (2 Lenkrollen 75 mm, 2 Leichtlaufrollen 185 mm)
  • 1 Halterahmen 120 l
  • 1 Halterahmen für Schale M
  • 1 Schale M (blau)
  • 2 Eimer 6 l (blau, rot)
  • 1 Eimer 17 l (rot),
  • 1 Presse (rot)
  • 1 Gerätehalterung,
  • ohne Sack und Deckel
  • treppengängig

Maße (L x B x H): 72,0 x 52,0 x 118,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
72,00
Höhe [cm]:
118,0
Tiefe [cm]:
52,0
Produktart:
Reinigungswagen
Produktkategorie:
Reinigungswagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 222,30*
€ 282,76*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 245,98*
€ 301,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,08*
€ 304,79*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 231,80*
€ 305,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 388,02*
€ 469,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,88*
€ 559,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,84*
€ 555,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,97*
€ 523,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1649976
ab € 28,61*
Zubehör
Vermop
1222501 - blau
ab € 39,80*
Zubehör
Vermop
1222502 - rot
ab € 39,64*
Zubehör
Vermop
1222505 - gelb
ab € 39,69*
Zubehör
Vermop
1222506 - anthrazit
ab € 39,80*
Zubehör
Vermop
1222506
ab € 39,76*
Zubehör
Vermop
1222506
ab € 39,65*
Zubehör
Vermop
1222506
ab € 39,65*
Zubehör
Vermop
1222506
ab € 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.