Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hinweisschild Haltestelle Elterntaxi, Folie, selbstkl., 30 x 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Hinweisschild Haltestelle Elterntaxi, Folie, selbstkl., 30 x 13 cm
SafetyMarking Hinweisschild Haltestelle Elterntaxi, Folie, selbstkl., 30 x 13 cm
SafetyMarking Hinweisschild Haltestelle Elterntaxi, Folie, selbstkl., 30 x 13 cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.7127
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.7127
EAN/GTIN:
     4044589471796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Parkplatzschilder
Parkleitsystem-Schilder
Parkschilder
Rondenschild Haltestelle Elterntaxi
SafetyMarking® Hinweisschild Haltestelle Elterntaxi

Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 30,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,77*
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
50.7127
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.