Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hinweisschild Motorradparkplatz, 2-seitig, 30 x 13 cm Aludibond


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Hinweisschild Motorradparkplatz, 2-seitig, 30 x 13 cm Aludibond
SafetyMarking Hinweisschild Motorradparkplatz, 2-seitig, 30 x 13 cm Aludibond
SafetyMarking Hinweisschild Motorradparkplatz, 2-seitig, 30 x 13 cm Aludibond
Artikel-Nr.:
     158H-500.7157
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.7157
EAN/GTIN:
     4044589504395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Parkplatzschilder
Parkleitsystem-Schilder
Parkschilder
Hinweisschild Motorradparkplatz
SafetyMarking® Hinweisschild Motorradparkplatz

Beidseitig bedrucktes Schild eignet sich besonders zur Montage als Fahnenschild in langen Korridoren, so dass es von beiden Seiten gut erkennbar ist

  • Halterung 90.1734 zur Montage als Fahnenschild
  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • keine Korrosion im Außeneinsatz
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 31,5 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
beidseitig bedruckt
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
31,5 cm
Höhe:
13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,68*
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
50.7130
ab € 5,90*
Ähnlich
Wolk
21.7130
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.