Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB001 - Maschinenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB001 - Maschinenleuchte
AB001 - Maschinenleuchte
AB001 - Maschinenleuchte
AB001 - Maschinenleuchte
Artikel-Nr.:
     1598-AB001; 0
Hersteller:
     autosen
Herst.-Nr.:
     380
EAN/GTIN:
     4260297073637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led

Die LED Maschinenleuchte AB001 zeichnet sich durch besonders helles und gleichmäßiges Licht aus und sorgt für eine punktgenaue Beleuchtung in der Maschinenhalle. Die Maschinenleuchte hat eine Gesamtlänge von 100mm, benötigt eine Betriebsspannung von 24V DC und wird über einen 30cm Pigtail mit M12-Stecker angeschlossen. Der dritte Pin wird als PWM-Eingang genutzt, was das Dimmen und Schalten des Geräts direkt aus der Steuerung ermöglicht.Die Befestigung der Maschinenleuchte an metallischen Oberflächen erfolgt innerhalb von Sekunden mit dem Befestigungskit AA969 von autosen. Dank der Schutzart IP67 ist das Gerät auch in rauen Umgebungen der Industrie einsetzbar. Die Leuchte ist ideal für den Einsatz an Werkzeugmaschinen und in der Fabrikautomation geeignet.

Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,7466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,0568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,3797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,1905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,8149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.