Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Einplatinencomputer
>
Artikel
Raspberry Pi 5 Modell 4GB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-205603
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
RaspberryPi 5-4GB
EAN/GTIN:
5056561803319
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
• 2.4GHz quad-core, 64-bit Arm Cortex-A76 CPU, with 512KB L2 caches and a 2MB shared L3 cache • VideoCore VII GP • 4GB RAM • 2.4 GHz and 5.0 GHz 802.11ac Wi-Fi • Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) • Micro SD card slot, with support for high-speed SDR104 mode • 2 × USB 3.0 ports, supporting simultaneous 5Gbps operation • 2 × USB 2.0 ports • Gigabit Ethernet, with PoE+ support (requires PoE+ HAT) • 2 × 4 lane MIPI camera/display transceivers • 5V/5A DC power • Raspberry Pi standard 40-pin header • Real-Time Clock (RTC), powered from external battery • Integrierter Power Button
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
Raspberry
Weitere Suchbegriffe:
entwicklungskit
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 56,30*
€ 69,17*
Lager 820
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 56,76*
€ 69,61*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,21*
€ 70,88*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 59,22*
€ 72,27*
Lager 1604
3 Tage
982
€ 8,00*
ab € 78,94*
€ 93,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort, 2er Funksteckdosen Set (mit Handsender und erhöhtem Berührungsschutz)
Brennenstuhl
1507150
ab € 13,73*
Sonstiges
Joy-iT RB-CASEP4+03 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz
Joy-It
RB-CASEP4+03
ab € 5,09*
Sonstiges
Lindy 36916 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Schwarz
Lindy
36916
ab € 5,26*
Sonstiges
Raspberry Pi 9098132 Zubehör für Entwicklungsplatinen Behausung
Raspberry Pi
9098132
ab € 3,12*
Sonstiges
Raspberry Pi SC1152 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 27 W Weiß
Raspberry Pi
SC1152
ab € 9,39*
Sonstiges
Renkforce RF-3016752 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Renkforce
RF-3016752
ab € 26,09*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-9001756 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-9001756
ab € 3,71*
Sonstiges
Joy-it PIEnergy Mini Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Joy-It
RB-PE01
ab € 10,33*
Sonstiges
Joy-it rb-case+07 SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi zur Hutschienenmontage Grau
Joy-It
rb-case+07
ab € 6,29*
Sonstiges
Raspberry Pi® Aktiver Lüfter Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi
Raspberry Pi
RB-heatsink3
ab € 4,72*
Sonstiges
Raspberry Pi® Bookworm Betriebssystem 32 GB Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi
Raspberry Pi
RB-BS-BOOKW
ab € 7,64*
Sonstiges
Raspberry Pi® M.2 HAT+ Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B
Raspberry Pi
SC1166
ab € 11,31*
Sonstiges
Raspberry Pi® Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Raspberry Pi
RB-RTC-BAT
ab € 5,00*
Sonstiges
Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B Rot, Weiß
Raspberry Pi
RB-CaseP5-06W
ab € 7,76*
Sonstiges
Raspberry Pi® T5989DV Steckernetzteil, Festspannung Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi Ausgangsstrom (max.) 25
Raspberry Pi
T598DV-BK
ab € 10,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen