Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Großraumwischer 400 mm PBT transparent, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haug Großraumwischer 400 mm PBT transparent, hart
Haug Großraumwischer 400 mm PBT transparent, hart
Artikel-Nr.:
     1608-e3BQ6258
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8890
EAN/GTIN:
     4002403088902
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenschrubber
Großraumwischer

Haug Großraumwischer
Polyester PBT, 40 cm
Großraumwischer, Schrubber der Spitzenklasse von Haug Hygiene Bürsten.

Polyester PBT,
Maße: 400 x 60 x 90 mm,
Besatzhöhe: 26 mm,
harte Borste mit einem Durchmesser von 0,5 mm,
HACCP geeignet.
LMUE Lebensmittelunbedenklichkeit

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
8890
Weitere Suchbegriffe: Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, schrubber, LMUE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 15,48*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 10,68*
€ 15,49*
5
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 16,11*
3 Tage
4
1
€ 5,00*
ab € 12,23*
€ 17,00*
3 Tage
4
2
€ 4,99*
ab € 12,66*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 13,76*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.