Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Lebensmittelbürste
>
Artikel
Haug Großraumwischer 40 cm, PBT hart transparent Schrubber Hygieneschrubber, geeignet nach HACCP & lebensmittelecht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-318890
Hersteller:
Haug
Herst.-Nr.:
8890
EAN/GTIN:
4002403088902
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenschrubber
Großraumwischer
Körper: Polypropylen PP, weiß Besatz: Polyester PBT Ø 0,50 mm, hart, transparent Besatzhöhe: 26 mm Der Schrubber hat eine Eignung nach HACCP und ist für den Lebensmittelbereich vom Bundesverband der Lebensmittel- kontrolleure e.V. getestet und empfohlen. Hitzebeständig bis ca. 140°C Der Haug Großraumwischer ist passend nur für Haug-Stiele mit Überwurfmutter-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Einsatz:
Lebensmittelbereich
Körper:
Kunststoff lebensmittelecht
Breite::
40 cm
Stiel:
Überwurfgewinde
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Besen, Schrubber & Stiele
>
Schrubber
Weitere Suchbegriffe:
Schrubber
,
Wandschrubber
,
Wischschrubber
,
haug großraumwischer 40cm
,
bodenschrubber 40 cm
,
haug bodenschrubber
,
Haushaltswaren
,
Besen
,
Bürsten & Tücher
,
Schrubber & Stiele
,
Haug
,
Bodenwischer
,
Boden-Schrubber
,
Boden-WischerLebensmittelhygiene
,
Hygieneschrubber
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 217
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 15,48*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 10,65*
€ 15,49*
Lager 9428
2 Tage
5
1
€ 5,00*
ab € 10,67*
€ 16,15*
Lager 7PYHX
5
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 17,18*
Lager 847
3 Tage
6
2
€ 4,99*
ab € 12,64*
€ 18,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alustiel Elox. blaue Kappe, 1450mm,1 St.
k.A.
87102
ab € 13,53*
Zubehör
Haug Glasfiberstiel, weiß, 1450 mm, außen Ø 25 mm
Haug
8705
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen