Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Großraumbesen 400 mm PBT blau ungeschlitzt, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haug Großraumbesen 400 mm PBT blau ungeschlitzt, mittel
Haug Großraumbesen 400 mm PBT blau ungeschlitzt, mittel
Artikel-Nr.:
     1608-e3BQ62599
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88912
EAN/GTIN:
     4002403889127
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Grossraumbesen
Saalbesen
  • Maße: 400x60x120 mm
  • Besatzmaterial: mittel hartes Polyester PBT Ø0,50mm
  • Körper: Polypropylen
  • Besatzhöhe: 50mm
  • Faserende: ungeschlitzt
  • Gewindeart: haug Stecksystem mit Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
88912
Weitere Suchbegriffe: Werkstattbesen, großraumbesen elaston 40cm, großraumbesen, haug großraumbesen, Großraumbesen, Polyesterbesen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 13,10*
€ 18,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 13,11*
€ 18,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 18,99*
5
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 19,95*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.