Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Saalbesen
>
Artikel
Haug Bürsten, Großraumbesen, mittel, 400 mm, blau ungeschlitzt, 400 x 60 x 50 mm, Besatzmaterial: PBT Ø 0,50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7PYHX-T88912
Hersteller:
Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
T88912
EAN/GTIN:
4002403889127
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Grossraumbesen
Saalbesen
Großraumbesen aus PP mit PBT-Borsten
mit mittelharten, ungeschlitztenFaserenden (Ø 0,50 mm)
original haug Steck-/Schraubsystem mit Überwurfmutter
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft bis zu 140 °C
Colour-Coding Konzept für Hygienesicherheit, HACCP geeignet
... >
Reinigung & Papiere
>
Reinigungszubehör
>
Besen
Weitere Suchbegriffe:
Werkstattbesen
,
großraumbesen elaston 40cm
,
großraumbesen
,
haug großraumbesen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 13,10*
€ 18,98*
Lager 9428
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 13,11*
€ 18,98*
Lager 217
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 19,04*
Lager 7PYHX
5
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 20,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7PYHX
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 100,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7PYHX
Versand:
Lager 7PYHX
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7PYHX
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen