Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eHygiene Binny 50/P Abfallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binny 50/P
Binny 50/P
Artikel-Nr.:
     1608-e643751
Hersteller:
     eHygiene
Herst.-Nr.:
     e643751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

50 Liter Abfallbehälter aus Polypropylen, mit Deckel und Pedal.

Weitere Informationen:
Größe:
50 l
Abmessungen (LxBxH):
40 x 31 x 62,5 cm
Farbe:
Körper: weiß, Deckel: blau
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff 50l, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Büro, Arbeitsraum, WC, Toilette, Klo, Waschraum, Sanitär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.