Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
WBV LDPE-Regenerat Abfallsack 120 L blau 700 x 1100 mm, Typ 60 (39µ)
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1608-e644307
Hersteller:
WBV
Herst.-Nr.:
400490
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LDPE-Regenerat Abfallsack 120 L
Farbe: blau
Abmessung: 700 x 1100 mm
Typ 60 (39µ)
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
400490
... >
Entsorgung
>
Abfallbeutel /-säcke
>
120 Liter
... >
Shop
>
Entsorgung
>
Abfallbeutel /-säcke
... >
Lager 1608
>
Shop
>
Entsorgung
... >
Entsorgung
>
Abfallbeutel /-säcke
>
blau
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllsack 120 l blau 39mic
,
abfall-säcke blau 120l
,
abfall säcke
,
LDPE
,
blau
,
Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,63*
€ 10,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen