Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
WBV Abfallsack 120 L transparent 700 x 1100 mm, Typ 60
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1608-e64431876
Hersteller:
WBV
Herst.-Nr.:
401668
EAN/GTIN:
4025648016684
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsack 120 L
Farbe: transparent
Maße: 700 x 1100 mm
Typ 60
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
401668
... >
Entsorgung
>
Abfallbeutel /-säcke
>
120 Liter
... >
Shop
>
Entsorgung
>
Abfallbeutel /-säcke
... >
Lager 1608
>
Shop
>
Entsorgung
... >
Entsorgung
>
Abfallbeutel /-säcke
>
transparent
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsäcke 120l transparent
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
,
transparent
,
Abfallbeutel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 3,72*
€ 7,25*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 13,14*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 24,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,25*
€ 8,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1488* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1608
Versand:
Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1608
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LDPE-Müllsäcke, 120 l, Typ 60, 700 x 1.100 mm
WBV
400336
ab € 33,92*
Ähnlich
LDPE-Müllsäcke, 140 l, Typ 60, 900 x 1.100 mm
WBV
400493
ab € 5,02*
Ähnlich
LDPE-Zugbandsäcke, 700 x 1.000 + 50 mm - Typ 60
WBV
400294
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen