Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo Dart 1 Bürstsauger / Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sebo Dart 1 Bürstsauger / Staubsauger
Sebo Dart 1 Bürstsauger / Staubsauger
Sebo Dart 1
Sebo Dart 1
Sebo Dart 1
Sebo Dart 1
Artikel-Nr.:
     1608-e648243
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9856SE
EAN/GTIN:
     4012615998043
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Der Bürstsauger Sebo Dart 1 ist serienmäßig mit einem einzigartigen Dreh-Kipp-Gelenk und integrierter Schlauchdüse ausgestattet und setzt als neuer Bürststaubsauger-Profi, nicht nur im Bereich modernster Technik, neue Ma&sz

Das dreistufige Mikro-Filtersystem mit der S-Klasse-Filtration von Sebo erfüllt sogar die besonderen Ansprüche von Asthmatikern und Allergikern.

SEBO Produkte stehen in den besten Häusern bereit. Professionell uns sauber reinigen Sebo Staubsauger den Teppich im Weißen Haus in Washington, im Buckinham Palace in London und in Hotels wie dem Adlon in Berlin.
Geschätzt wird SEBO für seine anspruchsvolle Qualität, die bis heute ""Made in Germany"" als Auszeichnung versteht.

Produkteigenschaften

    ,
  • Zweimotorig
  • ,
  • Dreh-Kipp-Gelenk
  • ,
  • Überhitzungsschutz durch Nebenluftventil
  • ,
  • Filtertütenwechselanzeige
  • ,
  • 4-fach manuell Höhenregulierung
  • ,
  • Motorschutzfilter
  • ,
  • Sicherheitsabschaltung bei Blockierung oder Verstopfung
  • ,
  • S-Klasse-Filtration serienmäßig
  • ,
  • Integriertes Zubehör
,

Weitere Informationen:
Typ Sauger:
Bürstsauger
Papierfilter / Beutellos:
Papierfilter
Bürstenantrieb:
maschinell
Arbeitsbreite:
31 cm
Gewicht:
4,5 bis 7,0 kg (je nach Saugvorsatz)
Arbeitsgeräusch:
68 dB
Länge Netzkabel:
10,5 m
Volt:
230 V
Motorleistung:
1.300 W
Anzahl Motoren:
2
Behältervolumen:
3,5 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,57*
€ 343,79*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 274,06*
€ 343,79*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 285,78*
€ 384,37*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,37*
€ 457,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.