Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Prisma Steinprotektor 5 l Steinpflege


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Kiehl Prisma Steinprotektor 5 l Steinpflege
Kiehl Prisma Steinprotektor 5 l Steinpflege
Artikel-Nr.:
     1608-e70T056472
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j210605
EAN/GTIN:
     4031255032849
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger

Pflegedispersion, die durch Polieren mit der High-Speed-Maschine einen hochglänzenden, strapazierfähigen und begehsicheren Oberflächenschutz erzeugt. Mit Prisma Steinprotektor geschützte Steinflächen verhalten sich schmutzabweisend und wischfest. Eine Glanzminderung durch mechanische Belastung kann durch punktuelles Spray-Cleanern ausgebessert werden. Begehspuren sind durch High-Speed- Polieren problemlos zu entfernen. Die Pflegeschicht ist ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung teilweise zu entschichten. Kostspielige und zeitaufwändige Grundreinigungen entfallen.



Produktzusammensetzung

Emulgatoren, Wachse, Kunststoffdispersionen, Hilfsstoffe, Weichmacher.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

Anwendungsbereich

Auf allen saugfähigen Natur- und Kunststeinbelägen, wie z.B. Marmor, Granit, Betonwerkstein und Travertin anwendbar. Nicht geeignet auf Feinsteinzeug und hochglänzenden Steinoberflächen.

Anwendung

Produkt nur auf gut getrocknetem Bodenbelag anwenden.
Produkt pur z.B. mit einem Flachmopp dünn auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden, Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Basispflege auf grundgereinigten Belagsarten:
Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten

Zu dickschichtiges Aufbringen führt zur vermehrten Aufnahme von Begehspuren.

Nachpflege nach vorausgegangener Intensivreinigung:
1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten

Sprayreinigung zur punktuellen Ausbesserung von Pflegefilmbeschädigungen:
1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, mittels Sprühflasche und schnell laufender
Maschine (ca. 1000 U.p.M.) verarbeiten.

Polieren:
Die abgetrocknete Pflegeschicht muss durch Polieren mit schnell laufenden Maschinen (ca. 1000 U.p.M.) und der Multi-Disc verdichtet werden.

Verbrauch pro m2

Basispflege: 25 ml pro Auftrag
Nachpflege: 25 ml pro Auftrag
Sprayreinigung: 1,5 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j210605
Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner 5l, algenentferner, Fußbodenreiniger, Wischpflegen, Kiehl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 36,51*
€ 51,42*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 34,77*
€ 51,45*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 38,66*
€ 54,57*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 51,45*
€ 61,23
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 51,07*
€ 60,77
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 49,21*
€ 58,56
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 49,10*
€ 58,43
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 48,87*
€ 58,16
pro Kanister
ab 80 Kanister
€ 46,57*
€ 55,42
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 34,77*
€ 41,38
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,954* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.