| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T067079 Herst.-Nr.: j221202 EAN/GTIN: 4031255037745 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsaktiv und schmutztragend, bei der Verarbeitung frisch duftend. Die streifenfrei auftrocknenden Pflegesubstanzen bilden einen begehsicheren festen Pflegefilm mit hervorragender Schmutzabweisung. Hierbei wird ein Gleitreibungsbeiwert gemäß DIN 18032 Teil 2 zwischen 0,4 und 0,6 ? auf der Bodenoberfläche erzielt, womit die Anforderungen im Sporthallenbereich erfüllt werden (geprüft bei FMPA Baden- Württemberg, Otto-Graf-Institut). Daher besonders geeignet zur Reinigung und Pflege im Sporthallenbereich. Strichbildungen durch Sohlenabrieb werden weitgehend vermieden. Bei Fertigparkett und Laminat wird ein weitgehender Kantenschutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit erzielt. Durch Polieren wird der Pflegefilm verdichtet und damit die Strapazierfähigkeit wie auch der optische Effekt gesteigert. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, synthetische Seife, Pflegekomponenten, Hilfsstoffe, Farbstoffe, Duftstoffe (Hexylcinnamal, Benzylsalicylat, Lilial, Hydroxyisohexyl-3-cyclohexane-carboxaldehyde, Citronellol). pH-Wert (Konzentrat): ca. 4,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7 Anwendungsbereich Zur Pflege von geölten, geölt-gewachsten, versiegelten Holzoberflächen, Fertigparkett sowie Laminat. Nicht anwendbar auf unbehandelten oder ausschließlich gewachsten Böden. Anwendung 1 Dosierung (Dosierkopf) = 25 ml Einpflege: Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, silikon- und staubfreien Flächen gewährleistet. 1 Dosierung zu 500 ml kaltem Wasser. Bezug in die Reinigungslösung tauchen, auspressen und Fläche wischen. Stehende Nässe vermeiden! Intervallpflege: 1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser. Bezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auspressen und Fläche wischen. Stehende Nässe vermeiden! Bei leichter bis mittlerer Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend. Sprayreinigung: 1 Dosierung zu 500 ml kaltem Wasser, mittels Sprühflasche und schnell laufenden Maschinen (ca. 1000 U.p.M.) verarbeiten. Polieren: Die abgetrocknete Pflegeschicht kann durch Polieren mit schnell laufenden Maschinen (ca. 1000 U.p.M.) und der Multi-Disc verdichtet werden, wobei keine Glätte entsteht. Hinweis: Zu nasses Wischen oder stehende Nässe kann zur Schädigung der Holzoberfläche führen. Verbrauch pro m2 Wischen: 0,06 – 0,15 ml Einpflege: 0,75 ml Sprayreinigung: 0,25 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j221202 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, kiehl bodenpflege, bodenpflege, Fußbodenreiniger, Wischpflegen, Kiehl, Holzoberflächen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | € 4,99* | ab € 9,47* | € 13,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,47* | € 13,73* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,15* | € 14,86* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 9,88* | € 15,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,15* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|