Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Parkettin-Konzentrat Unterhaltsreiniger f. Holz-Parkett-Laminatböden 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23515
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j221202
EAN/GTIN:
     4031255037745
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger
KIEHL PARKETTIN - Parkettpflege Konzentrat • Wischpflege zur Unterhaltsreinigung • Streifenfreie Abtrocknung • Durch Polieren verdichtet sich der Pflegefilm und steigert so die Strapazierfähigkeit und den optischen Effekt • Anwendbar auf geölten, geölt-gewachsten, versiegelten Holzoberflächen, Fertigparkett sowie Laminat • Nicht anwendbar auf unbehandelten oder ausschließlich gewachsten Böden • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger | Pflegemittel
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Holzboden, beschichtet | Laminat | Parkett
Produkteigenschaften:
imprägnierend
Reinigungsanwendung:
Einpflegen/Nachpflege | Feuchtwischen | Polieren
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
pH-Werte Konz.:
4,5
ph-Werte Gebrauchsl.:
7
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, kiehl bodenpflege, bodenpflege, Holzbodenreiniger, Holzboden, Parkettreingungsmittel, Parkettpflege, Bodenpflegemittel, Holzpflegemittel, Holzbodenreiniger, Parkettpflege, Holzboden, Parkettreiniger, Holzpflegemittel, Bodenpflegemittel, Parkettreiniger, Parkettpflege,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
22
3
€ 4,99*
ab € 9,47*
€ 13,66*
2 Tage
31
1
€ 5,00*
ab € 9,47*
€ 13,73*
1
€ 7,99*
ab € 9,15*
€ 14,86*
1
€ 4,19*
ab € 9,88*
€ 15,10*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,47* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen ( entspricht € 40,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.