Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Parketto-care-satina 5 l Matte Parkettwischpflege


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Kiehl Parketto-care-satina 5 l Matte Parkettwischpflege
Kiehl Parketto-care-satina 5 l Matte Parkettwischpflege
Artikel-Nr.:
     1608-e70T067972
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j221105
EAN/GTIN:
     4031255037653
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger

Seidenmatt, strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend.
Pur oder verdünnt anwendbar.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Kunststoffdispersionen (TBEP-frei), Polyethylenwachs, Additive, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 7,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich

Zur Pflege und zur Beschichtung von handwerklich versiegelten Echtholzböden und Fertigparkett. Bei Fertigparkett ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen. Nicht geeignet auf gewachsten oder geölten Holzflächen.

Anwendung

Neu hergestellte Holzoberflächen (vor Ort versiegelt) dürfen in der vom Hersteller vorgegebenen Aushärtungszeit, im allgemeinen 8 – 14 Tage, nur trocken gereinigt werden. Vor der Anwendung von Kiehl-Parketto-care-satina muss die Oberfläche mit Feuchtreinigungstüchern entstaubt werden. Bei fest anhaftendem Schmutz ist mit Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat feucht zu wischen.

Beanspruchte Holzflächen müssen zunächst mit der maschinellen Trockenreinigung (Einscheibenmaschine, Saugkranz, Sauger, Kiehl-Legno-Pad) gesäubert werden. Dabei die Maschine spiralförmig bewegen, bis die Oberfläche gleichmäßig gereinigt ist, sich der oberflächlich eingelagerte Schmutz aus den Poren gelöst hat und sich eine gleichmäßige Optik einstellt. Anschließend den nicht abgesaugten Feinstaub mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen.

Beschichten:
Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, fett-, wachs-, silikon- und staubfreien Flächen gewährleistet. Vor der Verarbeitung kräftig aufschütteln. Ca. 250 ml pur auf den Boden geben und sofort mit Wischwiesel oder Flachmopp in gleichmäßig überlappenden Bahnen auf ca. 10 m2 dünn verteilen. Zügig überlappend (nass in nass) weiterarbeiten. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 90 Minuten notwendig. Nur trockene Filme bilden eine strapazierfähige Pflegeschicht.

Intervallpflege:
Ca. 250 ml zu 8 Liter kaltem Wasser geben. Bezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auspressen und Fläche wischen. Stehende Nässe vermeiden!

Sprayreinigung zur punktuellen Ausbesserung von Pflegefilmbeschädigungen:
1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, mittels Sprühflasche und schnell laufender Maschine (ca. 1000 U. p. M.) verarbeiten.

Verbrauch pro m2

Beschichten: 25 – 30 ml pro Auftrag
Intervallpflege: 1 ml
Sprayreinigung: 1,5 ml
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j221105
Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, kiehl bodenpflege, bodenpflege, unterhaltsreiniger 5 l, Fußbodenreiniger, Wischpflegen, Kiehl, Matt, Parkettwischpflege
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 53,48*
€ 78,96*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 60,87*
€ 83,96*
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 64,21*
€ 88,48*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 78,96*
€ 93,96
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 77,15*
€ 91,81
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 73,08*
€ 86,97
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 70,57*
€ 83,98
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 53,48*
€ 63,64
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 10,696* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.