Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Grasset 1 l Fettlöser


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Kiehl Grasset 1 l Fettlöser
Kiehl Grasset 1 l Fettlöser
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e70T396278
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j550401
EAN/GTIN:
     4031255003474
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Alkalisch eingestellter, schnell wirkender Küchenreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Eiweißrückständen pflanzlicher und tierischer Herkunft. Grasset ist in kaltem und warmem Wasser anwendbar. Mit Korrosionsschutz. Das Produkt enthält ausschließlich Inhaltsstoffe, die zur Reinigung in Lebensmittelbereichen zugelassen sind.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside < 5 %, Seife < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Phosphate < 5 %, Alkalien.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11

Anwendungsbereich

Zur Reinigung von wasserfesten, alkalibeständigen Boden-, Wand- und Arbeitsflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, z. B. Großküchen, Metzgereien und Schlachtereien, Molkereien, Käsereien,Bäckereien, Krankenhäuser, Hotels usw. Auch für schaumproduzierende Geräte geeignet.

Durch Korrosionsschutz u.a. auch auf eloxierten Aluminiumflächen anwendbar.

Nicht auf alkaliempfindlichen Flächen einsetzen, z. B. Linoleum, Dispersionslacke etc.

Anwendung

Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle Nassreinigung/Oberflächenreinigung):
50 – 200 ml zu 8 Liter Wasser (ca. 1 – 4 Spritzer)

Grundreinigung:
1 Liter zu 8 Liter Wasser, maschinell scheuern, absaugen

Schaumreinigung:
Produkt pur in den Behälter füllen. Je nach Verschmutzung Düseneinstellung 1:4 bis 1:10 wählen. Fläche einschäumen. Nach ca. 10 Minuten mit klarem Wasser abspülen.

Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen:
Grasset unverdünnt anwenden.

Arbeitsflächen und Kücheneinrichtungen, die mit Lebensmitteln direkt in Berührung kommen, müssen gründlich mit Leitungswasser nachgewaschen werden.
Ca. 40 – 60 °C warmes Wasser beschleunigt die Wirksamkeit von Grasset bei festen Fettverschmutzungen. Bei Fett oder Eiweißablagerungen Grasset in der entsprechenden Anwendungskonzentration (kalt) vorlegen und beim Scheuern der Böden heißes Wasser über den Laugentank der Maschine auf die Bodenfläche aufbringen.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Verbrauch pro m2

Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,5 – 1 ml
Oberflächenreinigung: 1 ml
Grundreinigung: 40 ml
Schaumreinigung: 20 ml

Sicherheitshinweise

Xi, Reizend im Konzentat;
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Enthält: Alkalilaugen.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
6
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 6,56*
1 Tag
112
1
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 7,96*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 4,46*
€ 8,06*
13 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 5,88*
€ 8,32*
3 Tage
7
1
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,87*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,06*
€ 9,59
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,46* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.