Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL GRASSET Fettlöser Fett- und Eiweißreiniger 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-21672
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     550401
EAN/GTIN:
     4031255003474
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
KIEHL GRASSET- Fettlöser - Küchenreiniger • Schnell wirkender Küchenreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Eiweißrückständen pflanzlicher und tierischer Herkunft • Geeignet für wasser- und alkalibeständige Boden-, Wand-, Arbeitsflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben • Korrosionsschutz - auch auf eloxierten Aluminiumflächen anzuwenden • Alkalsich eingestellt • In kaltem und warmen Wasser anwendbar • A: ungeeignet für alkaliempfindliche Flächen (z. B. Linoleum und Dispensionslacke) • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Boden | Küchengeräte | Küchenöberfläche
Oberflächen:
Fliesen
Küchenreinigungsmitteltyp:
Fettlöser
Produktbeschaffenheit:
flüssig
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden
pH-Werte Konz.:
13
ph-Werte Gebrauchsl.:
11
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Küchenreiniger, Küchenreinigungsmittel, Fettlöser, Küchenreinigungsmittel, Küchenreiniger,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
13
6
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 6,56*
1 Tag
112
1
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 7,96*
1
€ 7,99*
ab € 4,46*
€ 8,06*
14 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 5,88*
€ 8,32*
3 Tage
7
1
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,87*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,65* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.