Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Fettlöser Grasset j 55 04 01 1l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495045200
Hersteller:
     Johannes Kiehl
Herst.-Nr.:
     j 55 04 01
EAN/GTIN:
     4031255003474
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Alkalisch eingestellter, schnell wirkender Küchenreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Eiweißrückständen pflanzlicher und tierischer Herkunft. Grasset ist in kaltem und warmem Wasser anwendbar. Mit Korrosionsschutz. Das Produkt enthält ausschließlich Inhaltsstoffe, die zur Reinigung in Lebensmittelbereichen zugelassen sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Grasset
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fettlöser Grasset
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
Küche
pH-Wert:
13
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweise:
Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Exposition oder falls betroffen: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
6
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 6,56*
Lager 1682
112
1
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 7,96*
1
€ 7,99*
ab € 4,46*
€ 8,06*
14 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 5,88*
€ 8,32*
3 Tage
7
1
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,87*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,96*
€ 9,47
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,22* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.