Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil S780 CORRIDOR daily 10 L Multifunktions-Wischpflege


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Buzil S780 CORRIDOR daily 10 L Multifunktions-Wischpflege
Buzil S780 CORRIDOR daily 10 L Multifunktions-Wischpflege
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76C52697
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     S780-0010
EAN/GTIN:
     4100660003338
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Einsatzbereich

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung sowie die Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge.

Ideal für die Sprühreinigung.

Besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum, versiegeltes Parkett und Betonwerkstein.

Empfohlen für Sportböden.

Produktvorteile/-eigenschaften

Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.
Sehr gute Netzeigenschaften.
Selbstglänzend ohne Schichtenaufbau.
Verhindert Begehspuren und ist schmutzabweisend.
Rutschhemmend.
Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten, in der Einscheiben- und Ultra- High-Speed-Maschine.
Mit der High-Speed-Maschine zu einem hochglänzenden Schutzfilm polierbar.
Frischer Duft.
Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden.

Technische Daten

pH-Wert 8 - 9
Produkt-Farbe grün
Gebindegröße/Art 12 x 1 l Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Anwendung und Dosierung

Für wasserbeständige Bodenbeläge.

Einpflege:
500 - 1000 ml/10 l Wasser.
Im Nasswischverfahren auf den Boden aufbringen, trocknen lassen und mit einer Einscheibenmaschineund untergelegtem Polierpad aufpolieren.

Sprühreinigung:
300 ml/10 l Wasser

Intensivreinigung:
500 ml/10 l Wasser.
Mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem Reinigungspad abfahren, Schmutzflotte aufsaugen und den Bodenbelag aufpolieren.

Cleanern:
1:3 mit Wasser.
Mit der High-Speed-Maschine oder Einscheibenmaschine aufpolieren.

Automatenreinigung:
50 - 100 ml/10 l Wasser.

Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml/10 l Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 40


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, unterhaltsreiniger buzil, Intensivreiniger, Bodenreiniger, Sprühreinigung, Sportbodenreiniger, selbstglänzend, schmutzabweisen, schaumarm, polierbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 32,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 30,19*
€ 42,97*
1
€ 6,95*
ab € 29,51*
€ 42,97*
Lager 1608
1
€ 4,99*
ab € 29,28*
€ 45,37*
1
€ 4,19*
ab € 33,77*
€ 50,43*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 45,37*
€ 53,99
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 43,08*
€ 51,27
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 42,60*
€ 50,69
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 39,60*
€ 47,12
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Dose
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 2,928* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G481-0010
ab € 21,34*
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 121,42*
Sonstiges
Buzil
G477-0001
ab € 5,07*
Sonstiges
Buzil
G477-0010
ab € 42,99*
Sonstiges
Buzil
G478-0001
ab € 4,9975*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,41*
Sonstiges
Buzil
G515
ab € 52,93*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 31,48*
Sonstiges
Buzil
T201-0010
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.