Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Wischpflege Corridor daily S780 Bodenreinigung und -pflege in einem Wisch, 10l Kanister


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8567-9100000173
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     S780
EAN/GTIN:
     4100660003338
Suchbegriffe:
Reiniger Korkboden
Bodenreiniger
Putzmittel
Reinigungskonzentrat

Buzil Wischpflege Corridor daily S780 Bodenreinigung und -pflege in einem Wisch, 10l Kanister

Der Buzil Grundreiniger S780 corridor daily ist geeignet für wasserbeständige Bodenbeläge wie z.B. Korkböden, PVC, Kautschuk, Linoleum, unversiegeltes Parkett und Betonwerkstein. Bei Anwendung wird die Oberfläche gereinigt, dabei entsteht ein Glanz ohne Schichtenaufbau. Die Anwendung wird besonders für Sportböden empfohlen (geprüft nach FMPA DIN 18032/2). In einem Arbeitsschritt werden die Flächen gereinigt und zugleich gepflegt. Dabei werden Begehspuren verhindert und eine schmutzabweisende und rutschhemmende Wirkung hinterlassen. Das Konzentrat ist ideal für die Sprühreinigung geeignet, sowie für die Anwendung im Reinigungsautomaten, in der Einscheibe- und in der High-Speed-Maschine.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Farbe:
türkis
Inhaltsstoffe:
AQUA, TRIDECETH-8, ETHOXYPROPANOL, ALCOHOL, POLYACRYLATE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, C9-11 PARETH-5, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, TRIETHANOLAMINE LAURYL SULFATE, COLORANT, LIMONENE, MEK, FLUORALKYL POLYETHOXYLATE, PPG-2 METHYL ETHER
Ursprungsland:
Deutschland

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 32,22*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 30,19*
€ 42,97*
1
€ 6,95*
ab € 29,51*
€ 42,97*
1
€ 4,99*
ab € 29,28*
€ 45,37*
1
€ 4,19*
ab € 33,77*
€ 50,43*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Dosen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Dose
ab 5000 Dosen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Dose
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 2,515* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 10 Dosen ( entspricht € 322,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G481-0010
ab € 21,34*
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 121,42*
Sonstiges
Buzil
G477-0001
ab € 5,07*
Sonstiges
Buzil
G477-0010
ab € 42,99*
Sonstiges
Buzil
G478-0001
ab € 4,9975*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,41*
Sonstiges
Buzil
G515
ab € 52,93*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 31,48*
Sonstiges
Buzil
T201-0010
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.