| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ446889 Herst.-Nr.: 600012 EAN/GTIN: 4250224500091 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | stark alkalischer, chlorhaltiger Intensivreiniger. Entfernt auch starke Verschmutzungen wie Stärke und Gerbstoffrückstände; pH-Wert 14 Anwendungsbereich: Für den Einsatz in allen gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlage zur Reinigung von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Töpfen und Pfannen. Für den Einsatz in kontinuierlichen Spülmaschinen und Eintank-Kurzzeitmaschinen geeignet. Nicht für Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Dosierung über eine automatisch leitwertgesteuerte Dosieranlage. Dosierung je nach Wasserhärte und Verunreinigungen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: klare, gelbliche Flüssigkeit Geruch: nach Chlor Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1200 g/l pH-Wert im Konzentrat: 13 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: Phosphonate, Bleichmittel auf Chlorbasis Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 6 Monate; vor Hitze schützen! Kennzeichnung: C – Ätzend Enthält > 5 % Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorid. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: R 31: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. R 35: Verursacht schwere Verätzungen. S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. S 27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Transport: UN-Nummer: 1824 / Bezeichnung: Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8 Verpackungsgruppe: II / ADR
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenreiniger, Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, maschinengeschirrspülmittel flüssig, maschinenspülmittel, geschirrreiniger 12kg, Intensivreiniger, alkalisch, chlorhaltig, Gerbstoffrückstände, Gerbstoffentferner, Stärkeentferner, Stärkelöser, Gerbstofflöser, Spülmaschinen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 39,63* | € 53,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 48,52* | € 65,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1608 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 44,40* | € 65,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 53,07* | € 74,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 70,44* | € 93,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 12 Kilogramm (ab € 3,70* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 23,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|