Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Prestan Intensiv 12kg Geschirrreiniger flüssig


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2717-087-90.600.012
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     90.600.012
EAN/GTIN:
     4250224500091
Produktdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
  • hoch alkalischer und leistungsstarker Geschirr-Reiniger
  • entfernt starke Verschmutzungen sowie angetrocknete Speisereste, Stärke- oder Gerbstoffrückstände
  • geeignet für Porzellan mit Unterglasur oder Scharffeuerdekor, Edelstahl- und Kunststoffgeschirr
  • ausreichende Wasserhärteverträglichkeit
  • sorgt für hygienische Sauberkeit durch Aktivchlor
  • phosphatfrei
  • ideal in der Kombination mit allen Prestan Klarspülern

Anwendungsbereich:

Für den Einsatz in allen gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlage zur Reinigung von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Töpfen und Pfannen. Für den Einsatz in kontinuierlichen Spülmaschinen und Eintank-Kurzzeitmaschinen geeignet. Nicht für Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet.

Lieferumfang: 1 Kanister à 12 kg

Gefahrenhinweise:

  • EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
  • H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
  • P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
12 kg
pH-Wert im Konzentrat:
13

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2717
1
€ 6,90*
ab € 39,50*
€ 53,47*
€ 4,99*
ab € 44,41*
€ 65,25*
€ 4,19*
ab € 52,73*
€ 74,99*
3 Tage
12
€ 5,00*
ab € 62,76*
€ 84,23*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 70,36*
€ 94,01*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 53,47*
€ 63,63
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 53,30*
€ 63,43
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 51,67*
€ 61,49
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 51,04*
€ 60,74
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 50,59*
€ 60,20
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 39,50*
€ 47,01
pro Kanister
1 Kanister enthält 12 Kilogramm (ab € 3,29167* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
2110805
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.