Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-0020340112 Herst.-Nr.: 0020340112 EAN/GTIN: 4006341710598 |
| |
|
|  |  |
 | Anschraubbare Steckdosenerweiterung 4 fach, Mehrfachstecker für Steckdose Mit dieser MultiPower Mehrfachsteckdose können Sie aus einer Steckdose vier machen! Die Vierer Steckdose hat eine Größe von etwa 16 x 12,6 x 5,4 cm (HxBxT) und wird einfach in eine vorhandene Wandsteckdose gesteckt. ZUSÄTZLICH wird sie mit zwei Schrauben an der Wand befestigt, damit sie wirklich fest sitzt und so als vollwertiger Mehrfachstecker genutzt werden kann. Gerade in der Küche, aber auch im Bad oder Wohnzimmer fehlt oftmals die ein oder andere Steckdose, um alle gewünschten Geräte anschließen zu können. Um die vorhandene Elektrik nicht umständlich zu erweitern, lässt sich dieses Problem mit dem Adapter einfach lösen. An die Design Steckdosenleiste können Verbraucher bis maximal 3500 Watt angeschlossen werden, die quersitzenden Steckdosen ermöglichen auch das Einstecken von z.B. mehreren Winkelsteckern oder größeren Netzteilen. Die Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz sind alles in allem nicht nur äußerst praktisch, sondern durch den silberfarbenen Rahmen auch vom Design her sehr angenehm. Bitte beachten Sie, dass bei der Installation zwingend die Schraubvorrichtung benutzt werden muss, damit der Hebel an der Unterseite eingedrückt werden kann (Schalter für die Stromzufuhr). Ohne diese Vorgehensweise ist die Stromzufuhr nicht gegeben. Auch zu finden unter: Küchensteckdosen, Adapter, Verteiler, Zwischenstecker Weitere Informationen:  |  | Bauart: | Mehrfachsteckdose ohne Kabel | Funktion: | Zwischenstecker | Material: | Kunststoff | Empfohlen für: | Innenraum | Leistung: | max. 3500 Watt | Steckdosen: | 4 | Aufhängung: | Wandmontage | Spannung: | 230 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Viererstecker, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdosen, 4, fach, Vierer, Design, in, für, ohne, mit, zum, Kabel, Wandmontage, anschraubbar, Anschrauben, integrierter, erweitern, Küche |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,33* | € 14,79* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 9,45* | ab € 10,5521* | € 14,8121* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 2 |  | € 7,90* | ab € 12,38* | € 17,03* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 12,55* | € 17,55* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 14,29* | € 19,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|