| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-01S162655 Herst.-Nr.: 01S162655 EAN/GTIN: 4262382968699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raclette Grill für 8 Personen Ablage für Pfännchen, 44x25cm, 1300Watt & 8 Gabeln Dieses Black Steel Raclette mit einem mattschwarzen Rahmen als Gehäuse ist ein Blickfang auf jedem Esstisch! Das Gourmet-Set ist für 8 Personen geeignet und wird mit einem Parkdeck zur Aufbewahrung gebrauchter Pfannen geliefert. Die Gourmetpfannen sind mit Griffen aus echtem Bambus versehen, die dem Artikel einen einzigartigen Look verleihen. Was diesen Tischgrill besonders einzigartig macht, ist, dass die Pfannen auch von der Seite her entnommen werden können. Dies ist besonders praktisch für Personen, die am Kopfende des Tisches sitzen. Die Grillplatte ist aus hochwertigem, doppelseitigem, nicht verformbarem Aluminium gefertigt und mit einer starken Antihaftbeschichtung versehen. So brauchen Sie weder Öl noch Butter und können trotzdem ein festliches und gemütliches Abendessen auf gesunde Weise genießen. Die Grillplatte ist außerdem abnehmbar, so dass sie leicht zu reinigen ist. Das schwarze Raclette ist ein echter Hingucker für den Esstisch. Stellen Sie die richtige Temperatur mit Hilfe des beleuchteten Thermostats ein, der auch noch sehr elegant aussieht. Gebrauchte, heiße Pfannen werden oft einfach auf den Tisch gestellt, was zu Fettflecken und Brandflecken führt. Das Black Steel Raclette hat eine Lösung für dieses Problem. Ein praktisches Parkdeck, auf dem Sie benutzte Pfannen abstellen können, damit sie auf dem Tisch nicht im Weg sind und für Ihre nächste Wahl bereitstehen. Die Gesamtbackfläche von 44 x 25 cm bietet ausreichend Platz für bis zu 8 Personen. Das Raclette wird außerdem mit 8 Raclette-Pfännchen und 8 Holzspateln & 8 Teppangabeln geliefert, so dass Sie Ihr Essen leicht wenden können. Dank seiner Leistung von 1300 Watt heizen die Platten sehr schnell auf und bleiben auf der richtigen Temperatur. Dank der hochwertigen Antihaftbeschichtung bleiben keine Rückstände an der Aluminiumgussplatte haften und das Black Steel Raclette ist leicht zu reinigen. Wischen Sie die Teller und Pfannen einfach mit einem Küchenpapier ab und reinigen Sie sie mit Seifenwasser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Elektrischer Tischgrill mit Raclette | Material Gehäuse: | Aluminium | Gewicht: | 3,5 kg | Abmessungen: | Höhe: 14,5 cm, Breite: 46 cm, Tiefe: 24 cm | Geeignet für: | Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8 | Leistung: | 1300 Watt | Spannung: | 230 Volt | Thermostat: | Drehregler mit Leuchtring | Grillplatte: | antihaftbeschichtet, glatt, abnehmbar | Funktionen: | Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte | Ausstattung: | Anti-Rutsch-Füße | Lieferumfang: | 8 Pfännchen, 8 Spatel, 8 Teppangabeln | Besondere Merkmale: | Mit praktischem Parkdeck zur Aufbewahrung der Pfannen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grill-Ablage, Raclette, Raclette-Grill, Raclettegrill, dönergrill, Princess, Raclet, Raklett, Grills, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Tischgrill, Antihaftbeschichtung, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Pfännchen, rauchfrei, eckig, Groß, XXL, Bambus, Teppanyaki |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |