Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar RA-2736 Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar RA-2736 Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Tristar RA-2736 Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Tristar RA-2736 Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Tristar RA-2736 Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Tristar RA-2736 Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Tristar RA-2736 Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103451764
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     RA-2736
EAN/GTIN:
     8712836970731
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
430 x 230 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Kabellänge
1 m
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9190G
ab € 40,45*
Ähnlich
Princess
01.162650.01.001
ab € 56,22*
Ähnlich
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,41*
Ähnlich
Princess
01.162925.01.001
ab € 55,02*
Ähnlich
Tristar
RA-2742
ab € 32,86*
Ähnlich
Tristar
RA-2996
ab € 31,95*
Ähnlich
Tristar
RA-2998
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.