| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-01S162955 Herst.-Nr.: 01S162955 EAN/GTIN: 4262382968712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bambus Raclette 8 Pers. Ablage für Pfännchen, Steinpatte, 2 x 21x23cm 1300Watt Der luxuriöse Raclette Pure 8 ist mit seinem wunderschönen Bambusgehäuse ein großartiger Anblick auf jedem Tisch! Das stilvolle Raclette ist für 8 Personen geeignet und verfügt über einen Thermostat zur einfachen Temperatureinstellung. Sowohl der Steingrill als auch der Aluminiumgrill benötigen wenig bis gar kein Öl oder Butter zum Braten. Die Hitze der Platten und die Antihaftbeschichtung sorgen dafür, dass die Gerichte schnell garen, ohne zu braten. Dank der wendbaren Aluminiumteller und 8 Pfannen sind die Möglichkeiten mit diesem Gourmet-Set endlos! Multifunktionaler Einsatz durch drehbare Platten Dieses Raclette-Set verfügt über 1 Stein-Grillplatte und 1 wendbare Aluminiumplatte, diese ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die verhindert, dass das Geschirr beim Gourmetkochen und Grillen anhaftet. Mit diesem Raclette haben Sie die Wahl zwischen Grillen, Gourmet, Raclette oder allem auf einmal! Dieses Raclette, Grill und Gourmet in einem hat ein Gehäuse aus echtem Bambus, das zu jeder Einrichtung passt. Die rutschfesten Füße sorgen für einen sicheren Stand, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass der Grill vom Tisch rutscht. Dank des 2-Meter-Steckers können Sie das Raclette ganz einfach an der gewünschten Stelle auf dem Tisch platzieren. Der Thermostat mit Leuchtring lässt sich leicht auf die gewünschte Temperatur einstellen. Dank seiner Leistung von 1300 Watt heizt dieser Grill schnell auf. Mit zwei verschiedenen Grillplatten, und 8 Pfännchen macht es der Tischgrill leicht, mit mehreren Personen essen zu genießen. Die gesamte Backfläche ist 2 x 21 x 23 cm groß und bietet somit genügend Möglichkeiten für alle. Sie möchten Ihre Pfanne eine Zeit lang nicht benutzen? Dann schieben Sie Ihre Pfanne auf den Boden des Parkdecks, um Missgeschicke zu vermeiden. Dank der Antihaftbeschichtung sind der Steingrill und die Aluminiumplatten nach dem Grillen und Gourmetkochen leicht zu reinigen. Sie können die wendbaren Aluminiumplatten ganz einfach aus dem Gourmet herausnehmen, um sie wieder sauber zu bekommen. Das bedeutet großes Vergnügen und wenig Reinigungsaufwand danach! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Elektrischer Tischgrill mit Raclette | Material Gehäuse: | Bambus / Edelstahl | Gewicht: | 5 kg | Abmessungen: | Höhe: 18,1 cm, Breite: 26,5 cm, Tiefe: 56,3 cm | Geeignet für: | Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8 | Leistung: | 1300 Watt | Spannung: | 230 Volt | Thermostat: | Drehregler mit Leuchtring | Heißer Stein: | glatt, abnehmbar | Grillplatte: | antihaftbeschichtet, glatt, gerillt, abnehmbar, wendbar | Funktionen: | Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte | Ausstattung: | Anti-Rutsch-Füße | Reinigung: | Zubehör Spülmaschinen geeignet | Lieferumfang: | 1 Raclette, 8 Pfännchen, 8 Spatel, 8 Teppangabeln |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: raclette, Princess, Raclet, Raklett, Grills, Gerät, Set, für, 2, 4, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, Antihaftbeschichtung, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Pfännchen, rauchfrei, eckig, Groß, XXL, Bambus, Teppanyaki, Steinplatte, Steingrill |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |