Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party
Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party
Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party
Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party
Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party
Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party
Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24883387
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162810.01.001
EAN/GTIN:
     8712836320741
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Princess 162810 Stone Grill Party Raclette – 4 Personen
Genießen Sie gemütliche Abende beim gemeinsamen Kochen mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie und dem 162810 Stone Grill Party Raclette. Ob Sie einen festlichen Abend während des Urlaubs geplant haben oder einfach nur etwas Spaß am Wochenende haben wollen – dies ist das perfekte Gerät dafür. Während Sie auf der oberen Steingrillplatte Ihr Fleisch anbraten, können Sie in den Raclette-Pfännchen köstliche Omeletts oder Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen.

Quadratische Grillplatte für kleinere Tische
Manchmal haben Sie nur zwar wenig Platz am Tisch, möchten aber trotzdem Ihre Raclette-Party genießen. Das Princess Stone Grill Party Raclette hat eine quadratische Bratfläche von 21 x 21 cm und passt damit perfekt auf einen kleinen oder quadratischen Tisch.

Stets die optimale Temperatur
Das Princess Stone Grill Party Raclette hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Dank 600 W Leistung wird die ideale Temperatur schnell erreicht und für lange Zeit aufrechterhalten.

Einfach zu reinigen
Lassen Sie das Princess Stone Grill Party Raclette abkühlen und wischen Sie die Grillplatte mit einem Küchentuch ab. Zur abschließenden Reinigung brauchen Sie lediglich ein weiches, feuchtes Tuch. Die Pfännchen können Sie in der Spülmaschine reinigen.

Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte

Lieferumfang:
Princess Stone Grill Party Raclette, 4 Raclette-Pfännchen, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:
Die Steingrill/Raclette-Kombination mit der perfekten Größe für ein gemütliches Abendessen mit 2 bis 4 Personen
Quadratische Steingrillplatte mit 21x21 cm Durchmesser – die perfekt Lösung für runde und quadratische Tische
Sie können das Stone Grill Party Raclette auch mit zum Camping nehmen
Leicht zu reinigen, indem die Platten einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden
Gesundes Grillen, weil Sie weder Butter noch Öl brauchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
4
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
2
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Stein
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 210 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3427 g
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
3688 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
ab € 34,27*
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,41*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 42,68*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 28,07*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
ab € 37,19*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,49*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
ab € 35,06*
Zubehör
Tristar
RA-2949
ab € 19,40*
Zubehör
Tristar
RA-2996
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.