Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Kontaktgrill
>
Artikel
Kontaktgrill Grillzange, Waffeleisen & Sandwichmaker 4in1 Wechselplatten 31x21cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-02S110502
Hersteller:
Nova
Herst.-Nr.:
02S110502
EAN/GTIN:
4260688153917
Suchbegriffe:
Grill-Zange
Grillzange
Gurken-Zange
Gurkenzange
Kontaktgrill Grillzange, Waffeleisen & Sandwichmaker 4in1 Wechselplatten 31x21cm
Sie lieben es, Sandwiches, Hamburger und Waffeln zuzubereiten, wollen aber nicht drei verschiedene Geräte kaufen?
Dann ist der Nova Multi Sandwich Grill 4in1 die perfekte Lösung für Sie. Dank auswechselbarer Platten können Sie problemlos wahlweise grillen, Käse überbacken oder Waffeln machen. Der Grill ist sehr kompakt und daher leicht zu verstauen.
Der Multi Grill hat drei auswechselbare Platten, die sich per Klick-Verfahren leicht entfernen und wieder anbringen lassen. So können Sie ihn in Sekunden vom Grill zum Waffeleisen machen oder wahlweise Sandwiches zubereiten. Mit den Muschelgrillplatten können Sie wie bei der Waffelplatte zwei Sandwiches gleichzeitig zubereiten. Oder Sie machen leckere Röstis als Beilage zum Abendessen.
Das einzigartige Design mit seinem modernen Edelstahlakzent gleicht dem anderer Nova-Geräte, so dass Sie einen einheitlichen Stil in Ihrer Küche verwirklichen können. Dank des durchdacht geformten Handgriffs lässt sich der Kontaktgrill vertikal verstauen. Außerdem hat der Grill ein komfortables Kabelfach.
Die auswechselbaren Platten haben ein hochwertige Antihaftbeschichtung und sind spülmaschinenfest. Um die Antihaftbeschichtung zu schützen, können Sie sie auch mit einem Haushaltstuch reinigen.
Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff / Edelstahl
Gewicht:
2,5 kg
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Regelbarer Thermostat
Grillplatte:
Stück: 3, Breite: 31,5 cm, Tiefe: 21,5 cm
Funktion Grillplatte:
herausnehmbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Sauberer Sache:
integrierte Fettablaufrinne & Fettauffangschale
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Horizontale oder vertikale Lagerung
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Kontaktgrills
Weitere Suchbegriffe:
Wurst-Zange
,
Wurstzange
,
Würstchen-Zange
,
Würstchenzange
,
Kontakt-Grill
,
Kontaktgrill
,
Sandwichmaker
,
Sandwichtoaster
,
Waffelautomat
,
Waffeleisen
,
grillzange edelstahl
,
sandwichmaker
,
grillzange 23cm
,
Tischgrill
,
Indoorgrill
,
Multigrill
,
Steakgrill
,
Paninigrill
,
Paninimaker
,
Elektrogriller
,
Grill
,
Snackmaker
,
Elektro
,
Elektrischer
,
Low
,
Fat
,
Edelstahl
,
mit
,
abnehmbaren
,
herausnehmbaren
,
Platten
,
Wechselplatten
,
4in1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,51*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 96,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,74*
€ 144,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,95*
€ 143,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,71*
€ 141,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,06*
€ 138,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess 01.112415.01.001 Paninigrill
Princess
01.112415.01.001
ab € 40,97*
Sonstiges
Princess 117000 Kontaktgrill Compact
Princess
01.117000.01.001
ab € 22,63*
Sonstiges
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess
01.117001.01.001
ab € 27,91*
Sonstiges
Princess 117310 Digitaler Grill Master Pro
Princess
01.117310.01.001
ab € 71,02*
Sonstiges
Tristar GR-2650 Kontaktgrill
Tristar
GR-2650
ab € 15,64*
Sonstiges
Tristar GR-2846 Kontaktgrill
Tristar
GR-2846
ab € 20,80*
Sonstiges
Tristar GR-2852 Kontaktgrill
Tristar
GR-2852
ab € 32,88*
Sonstiges
Tristar GR-2853 Kontaktgrill
Tristar
GR-2853
ab € 47,14*
Sonstiges
Tristar GR-2854 Kontaktgrill
Tristar
GR-2854
ab € 25,01*
Sonstiges
Tristar GR-2856 Kontaktgrill
Tristar
GR-2856
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen