Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Princess 117001 Kontaktgrill Compact Flex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22609145
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.117001.01.001
EAN/GTIN:
     8712836312685
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Princess Kompaktgrill - mit antihaftbeschichteten Grillplatten - vertikale und horizontale Positioniermöglichkeit, 117001
Der Princess 117001 Grill Compact Flex ist die perfekte Lösung, wenn Sie einen kompakten Kontaktgrill suchen, der sich leicht unterbringen lässt. Die abnehmbaren Platten lassen sich leicht reinigen, und dank 700 Watt Leistung heizt sich der Grill sehr schnell auf. So können Sie nach Lust und Laune Sandwiches oder Hamburger zubereiten.

Kompakt und leicht zu verstauen
Mit seinen kompakten Abmessungen lässt sich der Princess Grill Compact Flex problemlos unterbringen, auch wenn Sie nur wenig Platz in der Küche haben. Dank des intelligenten Designs lässt sich der Grill problemlos sogar vertikal wegstellen. Das Netzkabel kann in einem dafür vorgesehen Fach verstaut werden, so dass es nicht im Weg ist, wenn Sie den Grill in den Küchenschrank stellen.

Einfach zu reinigen
Die spülmaschinenfesten Grillplatten lassen sich leicht abnehmen und wieder anbringen. Um die Lebensdauer der Antihaft-Grillplatten zu verlängern, können Sie den Grill auch mit einem Haushaltstuch reinigen

Einzigartiges Edelstahldesign
Das einzigartige Design gleicht dem anderer Princess-Geräte, so dass Sie einen einheitlichen Stil in Ihrer Küche verwirklichen können.

Auf alle Princess-Produkte wird eine Garantie von 24 Monaten gewährt.

Lieferumfang:
Princess Grill Compact Flex, zwei abnehmbare Grillplatten, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:
Aufgrund kompakter Abmessungen leicht zu verstauen
Dank 700 Watt Leistung werden die Platten sehr schnell heiß
Perfekt für den Campingurlaub
Dank Antihaftbeschichtung leicht und schnell zu reinigen
Einzigartiges Edelstahldesign passend zu anderen Princess-Geräten
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Art der Oberfläche
Rost
Kochoberfläche
230 x 130 mm
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Deckel
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.103030.01.403
ab € 81,78*
Zubehör
Princess
01.117000.01.001
ab € 20,80*
Zubehör
Princess
01.117002.01.001
ab € 31,91*
Zubehör
Princess
01.117300.01.001
ab € 62,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.