DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL-SATZ - 6 - 32 mm - 12-tlg.
Der 12-teilige DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL-SATZ 6 - 32 mm von Toolland ist das ultimative Werkzeugset, um Ihre Herausforderungen in der Werkstatt oder auf der Baustelle zu bewältigen. Dieses Set enthält eine breite Palette von Doppel-Ringschlüsseln, die von 6 mm bis 32 mm reichen. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV), sind diese Schlüssel dafür ausgelegt, den Belastungen des täglichen Gebrauchs standzuhalten.
Hauptmerkmale:
Vielseitige Größenauswahl: Mit 12 verschiedenen Größen von 6 mm bis 32 mm sind Sie für eine Vielzahl von Aufgaben bestens gerüstet.
Robuste Konstruktion: Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV) bieten diese Doppel-Ringschlüssel sowohl Haltbarkeit als auch Festigkeit.
Ringmaulschlüssel-Kombination: Die Kombination aus Ring- und Maulschlüssel ermöglicht präzises Arbeiten und vereinfacht das Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern.
Technische Daten:
Anzahl der Stücke: 12
Schlüssel/Schraubenschlüssel Typ: Ringmaulschlüssel
Lieferumfang:
Inhalt des Sets: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm, 21x23 mm, 24x27 mm, 25x28 mm, 30x32 mm
Produktinformationen:
Farbe des Produkts: Silber
Material: Chrom-Vanadium-Stahl (CrV)