DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL-SATZ - 8 - 22 mm - 8-tlg.
Der 8-teilige DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL-SATZ 8 - 22 mm von Toolland ist das perfekte Werkzeugset für Ihre anspruchsvollen Aufgaben. Mit einer breiten Palette von Größen von 8 mm bis 22 mm bietet dieses Set die Flexibilität, die Sie für verschiedenste Schraub- und Mutterngrößen benötigen. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV), sind diese Doppel-Ringschlüssel darauf ausgelegt, eine lang anhaltende Leistung zu bieten.
Hauptmerkmale:
Vielseitige Größenauswahl: Mit 8 verschiedenen Größen von 8 mm bis 22 mm sind Sie für eine Vielzahl von Aufgaben bestens gerüstet.
Robuste Konstruktion: Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV) bieten diese Doppel-Ringschlüssel sowohl Haltbarkeit als auch Festigkeit.
Präzise Anwendung: Die Kombination aus Ring- und Maulschlüssel ermöglicht präzises Arbeiten und erleichtert das Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern.
Technische Daten:
Anzahl der Stücke: 8
Schlüssel/Schraubenschlüssel Typ: Ringmaulschlüssel
Lieferumfang:
Inhalt des Sets: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
Produktinformationen:
Farbe des Produkts: Silber
Material: Chrom-Vanadium-Stahl (CrV)