| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-15533W Herst.-Nr.: 15533W EAN/GTIN: 9007371430079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandleuchte COMMA mit Holz & Glaskristallen Schwarz Gold, Höhe 37cm Diese Wandleuchte überzeugt durch ihr außergewöhnliches Design, dem unüblichen Stil- und Materialmix und der trendigen Farbkombination von Schwarz und Gold! Diese ausgefallene Wandlampe setzt stilvolle Akzente und ist Beleuchtung und Dekoelement in Einem. Der an einem schwarzen Holzelement befestigte Lampenschirm mit einem Durchmesser von 15cm besteht aus einem rauchfarbigen Kristallbehang und zaubert glanzvolle Lichtspiele in Ihre Wohnräume. Lassen Sie die stylische Wandleuchte am besten im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch in Flur-und Eingangsbereichen zur Geltung kommen. * Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 37 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,73 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, fürs, für, Innen, Wohnzimmerlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, einflammig, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, aus, mit, Glaskristallen, messing, Rauchglas, schwarz, gold |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |