Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing
LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing
LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing
LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing
LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing
LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing
LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing
LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing
Artikel-Nr.:
     1609-15560LM8H
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15560LM8H
EAN/GTIN:
     4260768172098
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel e 27
leds mit schraubsockel

LED Balkenpendelleuchte 8-flammig mit Rauchglas und Messing

Diese zeitgemäße LED Balkenpendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Diese achtflammige Hängelampe besticht durch ihr ästhetisches Design aus schwarz-mattem Metall und rauchigem Glas. Sie besteht aus einer 100 cm langen, rechteckigen Metallplatte, an der acht schwarze Kabel hängen. Diese sind mit zylinderförmigen, rauchigen Glasschirmen und Messingringen versehen.

Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

*Geeignet für 4 x E27 bis max. 60 Watt / Inkl. acht 7 Watt Filament LED Leuchtmittel, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer

*Enthaltene Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing - Grau
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Breite: 103 cm, Tiefe: 31,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (8 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
8 x 806 Lumen = 6448 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
11,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Balken-Pendelleuchte, Hängeleuchte, Hänge-Lampe, für, über, Esstisch-Lampen, Wohnzimmer-Lampe, Küchen-Tisch, Galerie, LED, hängend, 8, mehr-flammig, Couchtisch, Rauch-Glas, mit, Lampen-Schirm, Leuchten-Schirm, Küchen-Lampen, ausgefallene, Esszimmer-Tisch, Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 424,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 511,23*
€ 608,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 501,53*
€ 596,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 480,63*
€ 571,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 466,40*
€ 555,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 424,57*
€ 505,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
306700732
ab € 68,08*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15345LM8MM
ab € 367,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.