Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Schreibtischlampe DINO mit Flexarm zum lesen, Höhe 43cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kinder Schreibtischlampe DINO mit Flexarm zum lesen, Höhe 43cm
Kinder Schreibtischlampe DINO mit Flexarm zum lesen, Höhe 43cm
Kinder Schreibtischlampe DINO mit Flexarm zum lesen, Höhe 43cm
Kinder Schreibtischlampe DINO mit Flexarm zum lesen, Höhe 43cm
Kinder Schreibtischlampe DINO mit Flexarm zum lesen, Höhe 43cm
Kinder Schreibtischlampe DINO mit Flexarm zum lesen, Höhe 43cm
Kinder Schreibtischlampe DINO mit Flexarm zum lesen, Höhe 43cm
Artikel-Nr.:
     1609-2002
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     4036239020027
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Kinder Schreibtischlampe DINO mit Flexarm zum lesen, Höhe 43cm

Die perfekte Schreibtischlampe DINO für das Kinderzimmer: Flexibel und kinderfreundlich!

Diese Leselampe wurde speziell für Kinder entworfen. Der flexible Arm dieser 43cm hohen Lampe ermöglicht es, den Lichtkegel in jede gewünschte Richtung zu lenken. Egal, ob das Licht direkt auf ein Buch oder auf eine Zeichnung gelenkt werden soll, diese Lampe bietet Ihrem Kind die perfekte Beleuchtung zum lesen oder malen. Zudem verfügt sie über einen Schnurschalter, über den die Tischleuchte einfach ein- und ausgeschaltet werden kann.

Praktisch und kinderleicht zu bedienen, ist diese Leselampe ein Muss für jedes Kinderzimmer. Sie ist sicher und robust, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Mit ihrem flexiblem Arm und dem coolen Dinosaurier-Motiv ist sie eine tolle Ergänzung für jeden Schreibtisch oder Nachttisch.

*geeignet für ein GX53 Leuchtmittel bis max. 6 Watt.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß - Mehrfarbig
Abmessungen:
Höhe: 43 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x max. 6 Watt)
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, kinderlampen, kinderzimmerlampen, für, beleuchtung, kinderlicht, kinderzimmerleuchten, schreibtischlampen, schreibtischleuchten, leselampen, leseleuchten, dinosaurier, zum, lesen, dino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,75*
€ 98,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,95*
€ 95,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,16*
€ 90,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,10*
€ 77,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239002184
ab € 61,52*
Ähnlich
Niermann
sb200
ab € 55,06*
Ähnlich
Niermann
sb204
ab € 55,08*
Ähnlich
Niermann
sb203
ab € 64,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.