Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, AUTOMOBILE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, AUTOMOBILE
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, AUTOMOBILE
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, AUTOMOBILE
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, AUTOMOBILE
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, AUTOMOBILE
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, AUTOMOBILE
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, AUTOMOBILE
Artikel-Nr.:
     1609-sb200
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb200
EAN/GTIN:
     4036239102006
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Leselampe
Leseleuchte

Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, AUTOMOBILE

Tischleuchte "AUTOMOBILE" begeistert kleine Rennfahrer!

Diese praktische, flexible Leseleuchte mit den Abmessungen 200 x 200 x 430 mm /Ausladung 350 mm ist ein origineller Blickfang in jedem Kinderzimmer - aber auch im Wohnraum bzw. auf dem Schreibtisch großer Auto-Fans.
Die Tischleuchte im Design AUTOMOBILE sorgt stets für ein angenehmes, gezieltes Licht.
Der Schirm und das Leuchtmittel der Leuchte sind bruchsicher und sorgen für die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Das 150cm lange Kabel verfügt über einen Schnurzwischenschalter, über das die Leseleuchte ein- und ausgeschaltet wird.

Die Leselampe ist geeignet für GX53 Leuchtmittel bis max. 9 Watt.

"Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Tischlampe Kinder, Tischleuchte Kinder, Tischlampe Kinderzimmer, Tischleuchte Kinderzimmer, Schreibtischlampe Kinder, Leselampe Kinder, Leselampe Kinderzimmer, Nachttischlampe Kinder, Nachttischleuchte Kinder
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Blau, Grün, Mehrfarbig, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 43 cm, Durchmesser: 20 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x max. 9 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Dekoleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Tischleuchte, Kinderzimmer Tischleuchte, Kinderzimmer-Tischleuchten, Kinderzimmer Tischleuchten, Kinderzimmer-Tischlampe, Kinderzimmer Tischlampe, Kinderzimmer-Tischlampen, Kinderzimmer Tischlampen, Mädchenzimmer, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Flexarm, flexibel, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischbeleuchtung, Nachttischlampe, Nachttischlampen, Leseleuchten, Leselampen, Jungenzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,06*
€ 84,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,49*
€ 76,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239002184
ab € 60,50*
Ähnlich
Niermann
sb671
ab € 125,48*
Ähnlich
Niermann
sb671A
ab € 107,04*
Ähnlich
Niermann
171
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.