Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm
LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-204160LM131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     204160LM131
EAN/GTIN:
     4260688154679
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte Laterne in Weiß matt, Höhe 33cm

Auf der Suche nach exklusiven LED Außenwandleuchten fällt diese schicke Wandlampe sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehm an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente.
Die Lampe verfügt über einen praktischen Dämmerungsschalter, der nach Wunsch ein-oder ausgeschaltet werden kann. Bei Aktivierung des Schalters schaltet sich die Leuchte automatisch bei einsetzender Dämmerung bei weniger als 45 Lux ein und bei Tagesanbruch wieder aus.

Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium und klarem Acrylglas. Die Oberfläche in Weiß matt lässt sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.

Die Wandleuchte hat eine Höhe von 33cm und eine Breite von 12,5cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach hängenden Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind oder nach rustikalen Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Ausgestattet mit einer E27 Fassung, wird die Laterne mit einem austauschbaren Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen, Außenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 18,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja 45 LUX nicht einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, Weiß, Laterne, hängend, für, Haus-wand, Landhaus-stil, mit, Dämmerungschalter, Hausbeleuchtung, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,41*
€ 64,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
415-250
ab € 142,81*
Ähnlich
Konstsmide
481-250
ab € 162,60*
Ähnlich
Konstsmide
7222-250
ab € 38,20*
Ähnlich
Konstsmide
7231-250
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.