Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 1 flammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte 1 flammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Deckenleuchte 1 flammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Deckenleuchte 1 flammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Deckenleuchte 1 flammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Deckenleuchte 1 flammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Artikel-Nr.:
     1609-21294
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     21294
EAN/GTIN:
     4003694212946
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 1 flammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm

Stylisch und elegant zugleich kommt diese ausgefallene, 1 flammige Deckenleuchte daher.

Der innenliegende, goldfarbene Lampenschirm in Lamellen Optik sorgt für tolle Lichtspiele an der Decke, so dass eine warme, wohnliche Atmosphäre entsteht. Der äußere Metallrahmen in mattem Schwarz hat eine Größe von 23x23 cm und rundet den extravaganten Farb- und Formmix stilvoll ab.

Mit ihrem ansprechenden Design verschönert die Deckenleuchte jeden Wohnraum: Ob als ausgefallene Deckenlampe im Wohnzimmer, z.B. über dem Couchtisch, als coole Deckenbeleuchtung in Flur und Diele oder auch als schöne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Diese Deckenleuchte ist Eyecatcher und Wohnaccessoire zugleich!

Das Deckenlicht hat eine E27 Fassung und ist für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Da man durch den Gitterlampenschirm einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, eignet sich ein dekoratives Filament Leuchtmittel hier am besten.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold, Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 28,5 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, 1, einflammige, mit, aus, fürs, und, Lampenschirme, Gitterlampen, Lamellenlampen, eckige, kleine, Metall, goldende, schwarze, schöne, moderne, stylische, ausgefallene, Vintage, Designlampen, Designerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,53*
€ 119,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,75*
€ 118,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,16*
€ 114,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,95*
€ 108,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
21328
ab € 82,57*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21358
ab € 75,60*
Ähnlich
Globo
15697D
ab € 56,65*
Ähnlich
Reality Leuchten
R60811032
ab € 52,15*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21303
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.