| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-21354 Herst.-Nr.: 21354 EAN/GTIN: 4003694213547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler VANO Weiß 3 flammig, Länge 42cm Unvergängliche Eleganz für den Wohnraum! Der 3flammige Deckenstrahler VANO ist bereits optisch ein edler Blickfang. Mit einer Länge von 42cm und einem Spot Durchmesser von jeweils 8cm fügt er sich perfekt in jeden modernen Wohnraum ein. Dabei sind die Spots individuell schwenkbar, so dass Sie Ihren gewünschten Lichtwinkel einstellen und persönliche Akzente im Raum setzen können. Vom Grunddesign eher klassisch minimalistisch gehalten, überzeugt der Deckenstrahler durch seine stilvolle, weiße Metalloberfläche. Um den Lichtgenuss komplett zu machen, sind die Leuchtmittel bereits mit im Lieferumfang enthalten: Drei austauschbare GU10 LED Leuchtmittel á 4 Watt und 325 Lumen in Warmweiß sorgen für eine effektive Beleuchtung in Ihrem Zuhause. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 42 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 325 Lumen = 975 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,57 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe gu10, Deckenstrahler, Deckenspots, Lichtspots, Spotstrahler, Spotlampen, Spotleuchten, Spotbeleuchtung, Spotleiste, Strahlerleiste, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Aufbauspots, Aufbaustrahler, Aufputz, Aufbauleuchten, LED, schwenkbar, innen, modern, 3, flammig, weiß, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenstrahler, Küchenspots, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |