|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-220060242 Herst.-Nr.: 220060242 EAN/GTIN: 4017807241525 |
| |
|
|  |  |
 | LED Außenwandleuchte HUDSON Up & Down Light in Anthrazit - Außenbeleuchtung Haus Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die Außenwandleuchte HUDSON passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium mit einer Abdeckung aus weißem Kunststoff. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant und die Abdeckung sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung. Mit einer Höhe von 33 cm sowie einer Breite von 8,5cm und Tiefe von 11,5cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach allen Seiten gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand. Dank Schutzart IP44 kann das Up and Down Light in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Trio Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Außenlampe ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive zwei tauschbaren E14 LED Leuchtmitteln mit je 4 Watt und 320 Lumen in warm weiß geliefert. * geeignet für Leuchtmittel bis max. je 11 Watt Auch zu finden unter: Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Beleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, Aussenbeleuchtung, Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Aluminium, Guss | Farbe: | Anthrazit, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 320 Lumen = 640 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,895 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Leuchten, Lampen, mit, LED, für, fürs, Wand, außen, innen, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Haus, eckig, anthrazit, modern, Design, Hausbeleuchtung, Hauswand, Wegeleuchte, IP44, Up, Down |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 8 |  | € 4,95* | ab € 57,01* | € 67,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 53,85* | € 69,19* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 53,96* | € 69,31* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 55,49* | € 70,56* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 58,06* | € 72,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|