| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-222260232 Herst.-Nr.: 222260232 EAN/GTIN: 4017807603637 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down mit Bewegungsmelder Schwarz, Höhe 33cm Außenwandleuchte HOOSIC Up and Down Light mit Bewegungsmelder in Schwarz matt / Rauchfarbig - Dekorativ und Funktional Die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt aus wetterfestem Druckguss Aluminium ist die Wandlampe für außen zusätzlich mit Schutzart IP44 ausgestattet. Die Außenwandleuchte lässt sich vielfältig kombinieren und sorgt mit der schwarz matten Gestaltung in Kombination mit dem rauchfarbigem Kunststoff für ein modernes Erscheinungsbild. Ihre volle Wirkung entfaltet die Wandleuchte bei Dunkelheit, wenn sie das Licht gleichmäßig in den Außenbereich strahlt, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird. Der integrierte Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von 120° bei einer maximalen Reichweite von 8 Metern und das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald sich jemand nähert. Dadurch sparen Sie Energie und haben immer ausreichend Beleuchtung, wenn Sie es benötigen. Die Wandleuchte ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 28 Watt geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Schwarz matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 11,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,74 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, außenleuchte mit bewegungsmelder, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, hauseingang, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, hauswand, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, aluminium, Schwarz, Rauchfarbig, Up, Down, Bewegunsmelder |
| | |
| |