Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7516-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7516-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288799
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7516-750
EAN/GTIN:
     7318307516753
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
300 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
406-750
ab € 119,81*
Ähnlich
Konstsmide
7515-750
ab € 20,45*
Ähnlich
Konstsmide
7565-000
ab € 48,27*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,40*
Ähnlich
Konstsmide
7572-750
ab € 13,57*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 17,05*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,87*
Ähnlich
Konstsmide
7657-750
ab € 17,05*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750
ab € 23,77*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750
ab € 16,68*
Ähnlich
Konstsmide
7517-750
ab € 33,28*
Ähnlich
Konstsmide
7656-750
ab € 22,14*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4043.01.88.7000
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.