Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GU10
>
Artikel
Konstsmide 7522-750 Wandbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77288806
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7522-750
EAN/GTIN:
7318307522754
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
195 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GU10
,
Halogenlampe GU10
,
Halogenlampe Sockel GU10
,
LEDs mit Stecksockel
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbauleuchten halogen
,
leds mit stecksockel
,
anbauleuchte gu10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7515-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7515-750
ab € 20,45*
Ähnlich
Konstsmide 7516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7516-750
ab € 28,10*
Ähnlich
Konstsmide 7571-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Konstsmide
7571-750
ab € 16,40*
Ähnlich
Konstsmide 7572-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Konstsmide
7572-750
ab € 13,57*
Ähnlich
Konstsmide 7598-750 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz
Konstsmide
7598-750
ab € 17,05*
Ähnlich
Konstsmide 7655-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7655-750
ab € 32,87*
Ähnlich
Konstsmide 7657-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7657-750
ab € 17,05*
Ähnlich
Konstsmide Modena
Konstsmide
7512-750
ab € 23,77*
Ähnlich
Konstsmide Modena
Konstsmide
7511-750
ab € 16,68*
Ähnlich
Konstsmide Modena Halogen
Konstsmide
7656-750
ab € 22,14*
Ähnlich
Smartwares 10.045.54 Außenwandleuchte 2605.010L
Smartwares
10.045.54
ab € 11,29*
Ähnlich
Außenwandleuchte aus Aluminium, Schwarz, Up Down Light, Höhe 23,4cm
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,03*
Ähnlich
Außenwandleuchte AVA in Anthrazit mit Up and Down Licht, Höhe 15cm
meineWunschleuchte
SP1UP9215A
ab € 15,23*
Ähnlich
Außenwandleuchte, ROYA, 2 x GU10/35W, anthrazit
TRIO Leuchten
533473
ab € 15,27*
Ähnlich
Wandleuchte anthrazit 'Hoosic' IP44 2flg 224060242
TRIO Leuchten
224060242
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen