| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-222960231 Herst.-Nr.: 222960231 EAN/GTIN: 4017807491319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchte TUNGA Wandstrahler Außen 2-flammig, Weiß Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar! Die Outdoor Spotleuchte TUNGA ist die ideale Wahl, für eine gezielte Beleuchtung im Eingangsbereich oder auf der Terrasse. Dank der zwei dreh- und schwenkbaren Lampenspots kann der Lichtfall individuell eingestellt werden und sorgt für eine flexible Ausleuchtung. Durch Schutzart IP54 ist die Wandleuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium eignet sich der Wandstrahler ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs, als Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden und im Carport. Das reduzierte Design und die dezente Farbgebung in Weiß matt bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus ist die Außenlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modul ausgestattet, welche jeweils mit einer Leistung von 3,5 Watt und 420 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Zur Dämmerung bringen uns Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage. Mit den Spotleuchten der Serie TUNGA haben Sie verschiedene Modelle zur individuellen Beleuchtung zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 12,1 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 420 Lumen = 840 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,87 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außenwandbeleuchtung, Wandspot, Wandstrahler, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Outdoor, für, Hauswand, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Einfamilienhaus, Carport, Weiß, schwenkbar, LED, 2-flammig, IP54, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, moderne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |