| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-222960242 Herst.-Nr.: 222960242 EAN/GTIN: 4017807491326 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchte TUNGA Wandstrahler Außen 2-flammig, Anthrazit Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar! Die Outdoor Spotleuchte TUNGA ist die ideale Wahl, für eine gezielte Beleuchtung im Eingangsbereich oder auf der Terrasse. Dank der zwei dreh- und schwenkbaren Lampenspots kann der Lichtfall individuell eingestellt werden und sorgt für eine flexible Ausleuchtung. Durch Schutzart IP54 ist die Wandleuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium eignet sich der Wandstrahler ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs, als Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden und im Carport. Das reduzierte Design und die dezente Farbgebung in Anthrazit bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus ist die Außenlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modul ausgestattet, welche jeweils mit einer Leistung von 3,5 Watt und 420 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Zur Dämmerung bringen uns Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage. Mit den Spotleuchten der Serie TUNGA haben Sie verschiedene Modelle zur individuellen Beleuchtung zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 12,1 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 420 Lumen = 840 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,87 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Wandaußenlampen, Außenlampen, Außenwandbeleuchtung, Wandspot, Wandstrahler, außen, Wandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampe, Weglampen, Wegbeleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, für, Hauswand, Wand, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Einfamilienhaus, Carport, Beleuchtung, Anthrazit, schwenkbar, LED, 2-flammig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,49* | € 67,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 51,39* | € 68,41* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,64* | € 69,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,65* | € 120,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|