Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Tischleuchte mit LED, Messing / Glasschirm Alabaster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Touch Tischleuchte mit LED, Messing / Glasschirm Alabaster
Touch Tischleuchte mit LED, Messing / Glasschirm Alabaster
Touch Tischleuchte mit LED, Messing / Glasschirm Alabaster
Artikel-Nr.:
     1609-24LM908
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     24LM908
EAN/GTIN:
     4260529935603
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Touch Tischleuchte mit LED, Messing / Glasschirm Alabaster

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Tischleuchte aus dem Hause Globo Lighting.

Mit ihrer dezent aufeinander abgestimmten Farbgebung bringt sie ein gemütliches Flair in Ihr Zuhause und sorgt ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente.

Das dekorative Design der 27 cm hohen Tischlampe passt sich Ihrem Wohnraum harmonisch an und verleiht ihm eine besondere Note. Der Korpus der Leuchte ist aus Messing gefertigt. Der Glasschirm in Alabaster Optik hat einen Durchmesser von 17 cm und sorgt für ein angenehmes und blendfreies Licht. Durch die praktische Touchfunktion für Ein/Aus können Sie die Tischleuchte jederzeit komfortabel bedienen.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassischen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine besondere Nachttischlampe mit Dimmer suchen, ist die Tischleuchte ANTIQUE I garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Kerzenleuchtmittels mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 27 cm, Durchmesser: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, touch, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Klassische, Schlafzimmer, Wohnzimmerleuchten, für, Wohnzimmer, kleine, mit, Lampenschirm, aus, Glas, Glasschirm, Glaslampenschirm, runde, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,76*
€ 46,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
68LM71
ab € 37,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
529990103
ab € 25,51*
Ähnlich
Globo
2491K
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.