Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
LED Baustrahler klappbar Bright Fluter 1,80m Kabel IP54, 50 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-2707215050
Hersteller:
REV Ritter
Herst.-Nr.:
2707215050
EAN/GTIN:
4048599114766
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED Baustrahler klappbar Bright Fluter 1,80m Kabel IP54, 50 Watt
Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser tragbare LED Baustrahler aus dem Hause EverFlourish. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar.
Das hochwertige, silberfarben Gehäuse der Arbeitsleuchte ist besonders flach. Mit seinem zierlichen Design nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Mit einer Größe von gerade einmal ca. 18,7 x 32,5 x 33,5cm (HxBxT) überzeugt der Fluter dennoch mit einer starken Leistung von 50 Watt und 4700 Lumen & 6500 Kelvin in Tageslichtweiß.
Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen stabilen Standfuß, mit dem Sie die Arbeitsleuchte sicher abstellen können. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Ständer einfach zusammenklappen und die ganze Leuchte platzsparend verstauen. Das Kabel mit Schuko-Stecker erlaubt durch seine Länge einen Arbeitsradius von 180cm.
Dank Schutzart IP54 ist der Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer.
Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler - dieser LED Fluter ein einfach ein kleines Multitalent!
*Inklusive fest verbautem 50 Watt LED Modul mit 4700 Lumen & 6500 Kelvin in Tageslichtweiß
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Anthrazit, Silber
Abmessungen:
Höhe: 18,7 cm, Breite: 32,5 cm, Tiefe: 33,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 50 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4700 Lumen = 4700 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
2,443 kg
... >
Arbeitsleuchten
>
Baustrahler
>
Baustrahler tragbar
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsstellenscheinwerfer
,
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
LED-Baustrahler
,
230v led arbeitsleuchte ip54
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler 230v
,
Lampen
,
Leuchten
,
Arbeitsleuchten
,
Strahler
,
Flutlichtstrahler
,
Arbeitslampen
,
Baustellenlampen
,
Baustellenleuchten
,
Bauleuchten
,
Baulampen
,
Scheinwerferlampe
,
mit
,
für
,
LED
,
flacher
,
klappbarer
,
zusammenklappbarer
,
Ständer
,
außen
,
Outdoor
,
Außenbereich
,
IP54
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 45,39*
€ 60,60*
Lager 400
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,62*
€ 62,05*
Lager 752
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 52,52*
€ 69,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
Smartwares
FCL-76003
ab € 15,94*
Ähnlich
LED Baustrahler klappbar Bright Fluter 1,80m Kabel IP54, 20 Watt
REV Ritter
2707212050
ab € 25,93*
Ähnlich
LED Baustrahler klappbar Bright Fluter 1,80m Kabel IP54, 30 Watt
REV Ritter
2707213050
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen