Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-FCL-76003
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FCL-76003
EAN/GTIN:
     8711387173189
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 15x H 19cm) IP65 10 Watt

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser LED Baustrahler mit ausklappbarem Aufhängehaken.

Das orangefarbene Gehäuse der Arbeitsleuchte besteht aus Kunststoff, der schwarze Standfuß aus robustem und wetterfestem Aluminium. Mit einer kompakten Größe von 15 x 19,5 cm (Breite x Höhe) nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Er überzeugt dennoch mit fest verbauten LED und einer starken Leistung von 10 Watt, 1200 Lumen & 6500 Kelvin in Tageslichtweiß.

Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen stabilen Standfuß, mit dem Sie ihn sicher abstellen und mit dem regelbaren Befestigungsbügel noch einmal individuell ausrichten können. Das 180 cm Kabel mit Schuko Stecker lässt dabei ausreichend Spielraum für eine flexible Platzierung.

Dank Schutzart IP65 ist die Baulampe nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer. Wenn er einmal nicht gebraucht wird, lässt er sich mit nur wenigen Handgriffen flach zusammenklappen und platzsparend verstauen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Orange - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 19,5 cm, Breite: 15 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1200 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, arbeitsleuchte led 230v, led-baustrahler, arbeitslampe led, Baulampe, Baustellenlampe, Arbeitsstrahler, Fluter, Flood, Light, Flutlicht-strahler, Bau, Lampe, Arbeitsscheinwerfer, LED, 10-w, 230-v, Werkstattlampen, Werkstattleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
EWL311
ab € 20,95*
Ähnlich
Smartwares
10.021.12
ab € 16,07*
Ähnlich
Smartwares
FCL-76004
ab € 49,29*
Ähnlich
Perel
EWL311NW-R
ab € 40,62*
Ähnlich
Perel
EWL515
ab € 47,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.